Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spina cilindrica con filetto femmina DIN 7979, acciaio, temprato, classe di tolleranza m6
Spina cilindrica con filetto femmina DIN 7979, acciaio, temprato, classe di tolleranza m6 - 1
Spina cilindrica con filetto femmina DIN 7979, acciaio, temprato, classe di tolleranza m6 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spina cilindrica con filetto femmina DIN 7979, acciaio, temprato, classe di tolleranza m6

Forma D, in acciaio 600 N/mm2, temprato per 60 ± 2 HRC

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 169

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La norma DIN 7979 è stata ritirata e sostituita dalla norma DIN EN ISO 8735 (altre lunghezze nominali modificate).