Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, impronta H, forma C
Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, impronta H, forma C - 1
Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, impronta H, forma C - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, impronta H, forma C

DIN 7981, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma C, con punta

  • Materiale: Acciaio
  • DIN: 7981
  • Tipo testa vite: Testa Cilindrica Bombata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 106

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Superficie Forma Diametro nominale Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
011522 22
Zincato C 2,2 mm 22 mm
1000 pz.
011522 16
Zincato C 2,2 mm 16 mm
2000 pz.
011522 13
Zincato C 2,2 mm 13 mm
011522 65
Zincato C 2,2 mm 6,5 mm
011529 19
Zincato C 2,9 mm 19 mm
011529 22
Zincato C 2,9 mm 22 mm
011529 45
Zincato C 2,9 mm 4,5 mm
4000 pz.
011529 25
Zincato C 2,9 mm 25 mm
011529 95
Zincato C 2,9 mm 9,5 mm
011529 65
Zincato C 2,9 mm 6,5 mm
011535 19
Zincato C 3,5 mm 19 mm
011535 25
Zincato C 3,5 mm 25 mm
011535 38
Zincato C 3,5 mm 38 mm
011535 32
Zincato C 3,5 mm 32 mm
1000 pz.
011535 45
Zincato C 3,5 mm 45 mm
100 pz.
011535 65
Zincato C 3,5 mm 6,5 mm
011535 50
Zincato C 3,5 mm 50 mm
011535 95
Zincato C 3,5 mm 9,5 mm
011555 100
Zincato C 5,5 mm 100 mm
100 pz.
011555 110
Zincato C 5,5 mm 110 mm
100 pz.
011555 120
Zincato C 5,5 mm 120 mm
100 pz.
011555 16
Zincato C 5,5 mm 16 mm
011555 13
Zincato C 5,5 mm 13 mm
011555 22
Zincato C 5,5 mm 22 mm
011555 19
Zincato C 5,5 mm 19 mm
011555 25
Zincato C 5,5 mm 25 mm
011555 50
Zincato C 5,5 mm 50 mm
011555 38
Zincato C 5,5 mm 38 mm
011555 60
Zincato C 5,5 mm 60 mm
100 pz.
011555 80
Zincato C 5,5 mm 80 mm
100 pz.
011555 90
Zincato C 5,5 mm 90 mm
100 pz.
011563 100
Zincato C 6,3 mm 100 mm
100 pz.
011563 22
Zincato C 6,3 mm 22 mm
011563 19
Zincato C 6,3 mm 19 mm
011563 32
Zincato C 6,3 mm 32 mm
011563 45
Zincato C 6,3 mm 45 mm
500 pz.
011563 60
Zincato C 6,3 mm 60 mm
100 pz.
011563 80
Zincato C 6,3 mm 80 mm
100 pz.
011563 70
Zincato C 6,3 mm 70 mm
100 pz.
011563 90
Zincato C 6,3 mm 90 mm
100 pz.
011539 19
Zincato C 3,9 mm 19 mm
011539 22
Zincato C 3,9 mm 22 mm
011539 25
Zincato C 3,9 mm 25 mm
011539 32
Zincato C 3,9 mm 32 mm
011539 45
Zincato C 3,9 mm 45 mm
011539 50
Zincato C 3,9 mm 50 mm
011539 60
Zincato C 3,9 mm 60 mm
100 pz.
011539 65
Zincato C 3,9 mm 6,5 mm
011539 95
Zincato C 3,9 mm 9,5 mm
011539 70
Zincato C 3,9 mm 70 mm
100 pz.
011542 13
Zincato C 4,2 mm 13 mm
011542 16
Zincato C 4,2 mm 16 mm
011542 19
Zincato C 4,2 mm 19 mm
011542 25
Zincato C 4,2 mm 25 mm
011542 22
Zincato C 4,2 mm 22 mm
011542 32
Zincato C 4,2 mm 32 mm
011542 45
Zincato C 4,2 mm 45 mm
011542 38
Zincato C 4,2 mm 38 mm
011542 60
Zincato C 4,2 mm 60 mm
100 pz.
011542 65
Zincato C 4,2 mm 6,5 mm
011542 95
Zincato C 4,2 mm 9,5 mm
011542 80
Zincato C 4,2 mm 80 mm
500 pz.
011548 120
Zincato C 4,8 mm 120 mm
100 pz.
011548 13
Zincato C 4,8 mm 13 mm
011548 19
Zincato C 4,8 mm 19 mm
011548 16
Zincato C 4,8 mm 16 mm
011548 22
Zincato C 4,8 mm 22 mm
011548 45
Zincato C 4,8 mm 45 mm
011548 25
Zincato C 4,8 mm 25 mm
011548 60
Zincato C 4,8 mm 60 mm
100 pz.
011548 50
Zincato C 4,8 mm 50 mm
011548 80
Zincato C 4,8 mm 80 mm
011548 70
Zincato C 4,8 mm 70 mm
011548 95
Zincato C 4,8 mm 9,5 mm
011522 95
Zincato C 2,2 mm 9,5 mm
011522 47
2,2 mm 4,7 mm
1000 pz.
011529 32
Zincato C 2,9 mm 32 mm
1000 pz.
011522 45
Zincato C 2,2 mm 4,5 mm
5000 pz.
011535 22
Zincato C 3,5 mm 22 mm
011555 45
Zincato C 5,5 mm 45 mm
500 pz.
011542 70
Zincato C 4,2 mm 70 mm
011563 38
Zincato C 6,3 mm 38 mm
500 pz.
011563 50
Zincato C 6,3 mm 50 mm
011529 16
Zincato C 2,9 mm 16 mm
011548 32
Zincato C 4,8 mm 32 mm
011535 13
Zincato C 3,5 mm 13 mm
011548 38
Zincato C 4,8 mm 38 mm
011563 25
Zincato C 6,3 mm 25 mm
011529 13
Zincato C 2,9 mm 13 mm
011539 38
Zincato C 3,9 mm 38 mm
011548 100
Zincato C 4,8 mm 100 mm
011542 50
Zincato C 4,2 mm 50 mm
011548 110
Zincato C 4,8 mm 110 mm
100 pz.
011548 90
Zincato C 4,8 mm 90 mm
011563 16
Zincato C 6,3 mm 16 mm
011539 16
Zincato C 3,9 mm 16 mm
011535 16
Zincato C 3,5 mm 16 mm
011539 13
Zincato C 3,9 mm 13 mm
011535 11
Zincato C 3,5 mm 11 mm
1000 pz.
011529 38
Zincato C 2,9 mm 38 mm
2000 pz.
011555 32
Zincato C 5,5 mm 32 mm
011563 120
Zincato C 6,3 mm 120 mm
100 pz.
011563 13
Zincato C 6,3 mm 13 mm
011522 19
Zincato C 2,2 mm 19 mm
2000 pz.
011542 35
Zincato C 4,2 mm 35 mm
1000 pz.
011555 70
Zincato C 5,5 mm 70 mm
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
  • Le viti autofilettanti formano da sole il controfiletto. Quando vengono inserite nel preforo, queste viti formano il proprio controfiletto.

  • Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.

  • Forma C = filetto con punta

  • Forma F = filetto senza punta

  • Forma R = filetto con punta arrotondata