Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autofilettante a testa cilindrica bombata, forma F con intaglio
DIN 7981, acciaio zincato nero (A2S), impronta PH, testa cilindrica bombata, forma F
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato nero
- Forma: F
- Diametro nominale: 4,8 mm
- Lunghezza: 13 mm
- Diametro testa: 9,5 mm
- Altezza testa: 3,55 mm
- Azionamento interno: H2
- DIN: 7981
- Tipo testa: Testa cilindrica bombata
- Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR): No
- Normative: DIN 7981
- Tipo filettatura: Autofilettante
- Forma punta: F
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le viti autofilettanti formano loro stesse il controfiletto. Quando vengono inserite nel preforo, queste viti formano il proprio controfiletto.
Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.
Forma C = filetto con punta
Forma F = filetto senza punta
Forma R = filetto con punta arrotondata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.