Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio H
DIN 7981, acciaio, zincato, nero, tipo C, con punta
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Zinco-nichel, nero
- Diametro nominale: 3,9 mm
- Diametro testa: 7,5 mm
- Altezza testa: 2,8 mm
- Azionamento interno: H2
- DIN: 7981
- Tipo testa: Testa cilindrica bombata
- Normative: DIN 7981
- Tipo filettatura: Autofilettante
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le viti autoformanti sono viti in grado di formare il proprio filetto. Queste viti formano il proprio controfiletto quando vengono inserite nel preforo.
- Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.
- Forma C = filetto con punta
- Forma F = filetto senza punta
- Forma R = filetto con punta arrotondata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.