Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio H
Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio H - 1
Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio H - 2
Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio H - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio H

DIN 7981, acciaio inossidabile A4, forma C con punta

  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo
  • Forma: C
  • DIN: 7981
  • Tipo testa vite: Testa Cilindrica Bombata
  • Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR): No
  • Norme: DIN 7981

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 79

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
012715516
5,5 mm 16 mm 10,8 mm 3,95 mm
012715519
5,5 mm 19 mm 10,8 mm 3,95 mm
012715522
5,5 mm 22 mm 10,8 mm 3,95 mm
012715525
5,5 mm 25 mm 10,8 mm 3,95 mm
012715538
5,5 mm 38 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 pz.
012715532
5,5 mm 32 mm 10,8 mm 3,95 mm
012715550
5,5 mm 50 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 pz.
012715560
5,5 mm 60 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 pz.
012715570
5,5 mm 70 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 pz.
012715580
5,5 mm 80 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 pz.
012716316
6,3 mm 16 mm 12,5 mm 4,55 mm
012716313
6,3 mm 13 mm 12,5 mm 4,55 mm
100 pz.
012716319
6,3 mm 19 mm 12,5 mm 4,55 mm
012716322
6,3 mm 22 mm 12,5 mm 4,55 mm
100 pz.
012716332
6,3 mm 32 mm 12,5 mm 4,55 mm
100 pz.
012716325
6,3 mm 25 mm 12,5 mm 4,55 mm
012716345
6,3 mm 45 mm 12,5 mm 4,55 mm
100 pz.
012716338
6,3 mm 38 mm 12,5 mm 4,55 mm
100 pz.
012716360
6,3 mm 60 mm 12,5 mm 4,55 mm
100 pz.
012716350
6,3 mm 50 mm 12,5 mm 4,55 mm
100 pz.
012716370
6,3 mm 70 mm 12,5 mm 4,55 mm
100 pz.
012712219
2,2 mm 19 mm 4,2 mm 1,8 mm
1000 pz.
012713516
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,6 mm
012714232
4,2 mm 32 mm 8,2 mm 3,05 mm
012714816
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,55 mm
500 pz.
012714813
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3,55 mm
012714819
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,55 mm
012715513
5,5 mm 13 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 pz.
012713595
3,5 mm 9,5 mm 6,9 mm 2,6 mm
012715545
5,5 mm 45 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 pz.
012713932
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 2,8 mm
100 pz.
012712922
2,9 mm 22 mm 5,6 mm 2,2 mm
300 pz.
012714838
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,55 mm
012712213
2,2 mm 13 mm 4,2 mm 1,8 mm
1000 pz.
012712913
2,9 mm 13 mm 5,6 mm 2,2 mm
012712916
2,9 mm 16 mm 5,6 mm 2,2 mm
012712919
2,9 mm 19 mm 5,6 mm 2,2 mm
012712925
2,9 mm 25 mm 5,6 mm 2,2 mm
012712932
2,9 mm 32 mm 5,6 mm 2,2 mm
012712938
2,9 mm 38 mm 5,6 mm 2,2 mm
012712965
2,9 mm 6,5 mm 5,6 mm 2,2 mm
012712995
2,9 mm 9,5 mm 5,6 mm 2,2 mm
012713513
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 2,6 mm
012713522
3,5 mm 22 mm 6,9 mm 2,6 mm
300 pz.
012713519
3,5 mm 19 mm 6,9 mm 2,6 mm
012713532
3,5 mm 32 mm 6,9 mm 2,6 mm
300 pz.
012713525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,6 mm
012713565
3,5 mm 6,5 mm 6,9 mm 2,6 mm
300 pz.
012713538
3,5 mm 38 mm 6,9 mm 2,6 mm
012713913
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 2,8 mm
012713916
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 2,8 mm
1000 pz.
012713919
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 2,8 mm
012713922
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 2,8 mm
012713938
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 2,8 mm
012713925
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 2,8 mm
012713950
3,9 mm 50 mm 7,5 mm 2,8 mm
100 pz.
012713945
3,9 mm 45 mm 7,5 mm 2,8 mm
100 pz.
012713965
3,9 mm 6,5 mm 7,5 mm 2,8 mm
012713995
3,9 mm 9,5 mm 7,5 mm 2,8 mm
012714216
4,2 mm 16 mm 8,2 mm 3,05 mm
012714213
4,2 mm 13 mm 8,2 mm 3,05 mm
012714219
4,2 mm 19 mm 8,2 mm 3,05 mm
012714222
4,2 mm 22 mm 8,2 mm 3,05 mm
300 pz.
012714225
4,2 mm 25 mm 8,2 mm 3,05 mm
012714238
4,2 mm 38 mm 8,2 mm 3,05 mm
012714245
4,2 mm 45 mm 8,2 mm 3,05 mm
012714250
4,2 mm 50 mm 8,2 mm 3,05 mm
012714260
4,2 mm 60 mm 8,2 mm 3,05 mm
100 pz.
012714295
4,2 mm 9,5 mm 8,2 mm 3,05 mm
012714822
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,55 mm
012714825
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,55 mm
012714832
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,55 mm
012714850
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3,55 mm
012714845
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3,55 mm
012714870
4,8 mm 70 mm 9,5 mm 3,55 mm
012714860
4,8 mm 60 mm 9,5 mm 3,55 mm
012714890
4,8 mm 90 mm 9,5 mm 3,55 mm
100 pz.
012714880
4,8 mm 80 mm 9,5 mm 3,55 mm
012714895
4,8 mm 9,5 mm 9,5 mm 3,55 mm
300 pz.