Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autofilettante con testa piana svasata, forma F con intaglio H DIN 7982, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Forma: F
- Tipo di attacco: H
- Tipo testa: Testa piana svasata, 80 gradi
- Tipo filettatura: Autofilettante
- Tipo filettatura: Filettatura intera
- Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR): No
- Forma punta: F
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le viti autofilettanti formano loro stesse il controfiletto. Quando vengono inserite nel preforo, queste viti formano il proprio controfiletto.
Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.
Forma C = filetto con punta
Forma F = filetto senza punta
Forma R = filetto con punta arrotondata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.