Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con intaglio Z DIN 7982, acciaio inox A2, impronta PZ
Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con intaglio Z DIN 7982, acciaio inox A2, impronta PZ - 1
Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con intaglio Z DIN 7982, acciaio inox A2, impronta PZ - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con intaglio Z DIN 7982, acciaio inox A2, impronta PZ

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 32

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Le viti autofilettanti formano loro stessi il controfiletto. Quando vengono inserite nel preforo, queste viti formano il proprio controfiletto.



Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.



Forma C = filetto con punta


Forma F = filetto senza punta


Forma R = filetto con punta arrotondata

Indicazione

Le viti autofilettanti in acciaio inossidabile sono meno resistenti di quelle in acciaio temprato. Ciò significa che queste viti non possono formare un controfiletto in una lamiera di acciaio. Per questa ragione, vengono impiegate in materiali morbidi, quali l’alluminio.