Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autofilettante a testa goccia sego, forma C con intaglio Z DIN 7983, acciaio inox A2, forma C, con intaglio a croce Z.
Vite autofilettante a testa goccia sego, forma C con intaglio Z DIN 7983, acciaio inox A2, forma C, con intaglio a croce Z. - 1
Vite autofilettante a testa goccia sego, forma C con intaglio Z DIN 7983, acciaio inox A2, forma C, con intaglio a croce Z. - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autofilettante a testa goccia sego, forma C con intaglio Z DIN 7983, acciaio inox A2, forma C, con intaglio a croce Z.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 20
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
Le viti autofilettanti formano loro stessi il controfiletto. Quando vengono inserite nel preforo, queste viti formano il proprio controfiletto.



Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.



Forma C = filetto con punta


Forma F = filetto senza punta


Forma R = filetto con punta arrotondata

Indicazione

Le viti autofilettanti in acciaio inossidabile sono meno resistenti di quelle in acciaio temprato. Ciò significa che queste viti non possono formare un controfiletto in una lamiera di acciaio. Per questa ragione, vengono impiegate in materiali morbidi, quali l’alluminio.