Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella piana stampata DIN 7989-1, acciaio, zincato a caldo Per strutture in acciaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio zincato a caldo = zincatura termica
Particolarmente adatto per l'utilizzo in ambienti esterni grazie all’elevata resistenza alla corrosione della zincatura a caldo.
Le rondelle sono da utilizzare con le viti conformi alle norme DIN 7968, DIN 7969 e DIN 7990, e con i dadi, conformi alle norme DIN EN ISO 4032 e DIN EN ISO 4034.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.