Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070
Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070 - 1
Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 185

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • A causa della geometria della testa, le viti a testa svasata hanno una capacità di carico limitata rispetto alle viti normali e probabilmente non soddisfano i requisiti relativi alla resistenza alla tensione e alla torsione.

  • Le effettive proprietà meccaniche della vite sono invariate e conformi a ISO 3506-1

  • A seconda del tipo, questi articoli sono forniti con filettatura quasi fino alla testa

  • Le svasature delle teste delle viti, conformi a DIN 7991 e ISO 10642, devono essere conformi a DIN 74, forma F
Indicazione

La normativa DIN 7991 è stata sostituita dalla normativa ISO 10642. Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e i diametri delle teste sono stati modificati | Ø nominali M18, M22, M24 omessi | Classi di resistenza 10.9 e 12.9 aggiunte).



Queste viti, a causa della geometria della loro testa, devono essere sottoposte ad un carico ridotto rispetto al carico massimo, vedi DIN EN ISO 3506-1