Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa svasata con esagono incassato DIN 7991, acciaio 010.9
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prodotto in conformità alla normativa DIN 7991. La normativa DIN 7991 è stata sostituita dalla normativa ISO 10642. Sono presenti alcune analogie limitate. (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati I diametri nominali M18, M22, M24) Per i nuovi design, si consiglia di utilizzare la versione ISO più comune.
Angolo svasatura:
M3 - M20: 90°
M22 ed M24: 60°
Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa, vedere DIN EN ISO 898-1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.