Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Anello d'arresto in filo e scanalatura anello d'arresto forma RB per fori
Anello d'arresto in filo e scanalatura anello d'arresto forma RB per fori - 1
Anello d'arresto in filo e scanalatura anello d'arresto forma RB per fori - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Anello d'arresto in filo e scanalatura anello d'arresto forma RB per fori

DIN 7993, acciaio, grezzo

  • Norme: DIN 7993
  • Forma: RB
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 35

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo Per fori Per diametro scanalatura Diametro esterno Numero UI
Prezzo/UI
0490000048
RB 48 48 mm 50,5 mm 51 mm
100 pz.
0490000007
RB 7 7 mm 7,8 mm 7,9 mm
2500 pz.
0490000008
RB 8 8 mm 8,8 mm 8,9 mm
2500 pz.
0490000010
RB 10 10 mm 10,8 mm 10,9 mm
2000 pz.
0490000012
RB 12 12 mm 13 mm 13,2 mm
2000 pz.
0490000016
RB 16 16 mm 17,6 mm 17,8 mm
1000 pz.
0490000018
RB 18 18 mm 19,6 mm 19,8 mm
1000 pz.
0490000020
RB 20 20 mm 22 mm 22,3 mm
1000 pz.
0490000022
RB 22 22 mm 24 mm 24,3 mm
500 pz.
0490000024
RB 24 24 mm 26 mm 26,3 mm
500 pz.
0490000025
RB 25 25 mm 27 mm 27,3 mm
500 pz.
0490000030
RB 30 30 mm 32 mm 32,3 mm
500 pz.
0490000028
RB 28 28 mm 30 mm 30,3 mm
500 pz.
0490000032
RB 32 32 mm 34,5 mm 34,9 mm
250 pz.
0490000035
RB 35 35 mm 37,5 mm 37,9 mm
250 pz.
0490000040
RB 40 40 mm 42,5 mm 42,9 mm
250 pz.
0490000045
RB 45 45 mm 47,5 mm 48,8 mm
250 pz.
0490000060
RB 60 60 mm 63,2 mm 63,9 mm
200 pz.
0490000055
RB 55 55 mm 58,2 mm 58,9 mm
300 pz.
0490000065
RB 65 65 mm 68,2 mm 68,9 mm
200 pz.
0490000070
RB 70 70 mm 73,2 mm 74 mm
200 pz.
0490000072
RB 72 72 mm 75,2 mm 76 mm
50 pz.
0490000075
RB 75 75 mm 78,2 mm 79 mm
200 pz.
0490000080
RB 80 80 mm 83,2 mm 89 mm
200 pz.
0490000095
RB 95 95 mm 98,2 mm 99 mm
50 pz.
0490000090
RB 90 90 mm 93,2 mm 94 mm
100 pz.
0490000100
RB 100 100 mm 103,2 mm 104,2 mm
50 pz.
0490000038
RB 38 38 mm 40,5 mm 40,9 mm
100 pz.
0490000014
RB 14 14 mm 15 mm 15,2 mm
1000 pz.
0490000042
RB 42 42 mm 44,5 mm 45 mm
250 pz.
0490000110
RB 110 110 mm 113,2 mm 114,2 mm
100 pz.
0490000050
RB 50 50 mm 52,5 mm 53 mm
100 pz.
0490000026
RB 26 26 mm 28 mm 28,3 mm
500 pz.
0490000120
RB 120 120 mm 123,2 mm 124,2 mm
100 pz.
0490000130
RB 130 130 mm 134,2 mm 134,2 mm
5 pz.