Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Prigioniero con estremità filettata ≈ 2d DIN 835, acciaio inox A2
- Tipo filettatura x diametro nominale: M16
- Lunghezza: 70 mm
- Lunghezza filettatura (filettatura metrica): 38 mm
- Lunghezza filettatura 2 (filettatura metrica): 32 mm
- Normative: DIN 835
- Materiale: Acciaio inossidabile A2
- Classe di resistenza: 50
- Superficie: Base
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Tipo testa: Senza testa
- Tipo di attacco: Senza azionamento
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Passo: 2 mm
- Forma filettatura: Filettatura metrica standard
- Diametro codolo: 16 mm
- Classe prodotto: A
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.