Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Testa cilindrica con intaglio DIN 84, acciaio 8.8
- Normative: DIN 84
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 8.8
- Superficie: Base
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Tipo testa: Testa cilindrica
- Tipo di attacco: Intaglio
- Azionamento interno: A taglio
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Forma filettatura: Filettatura metrica standard
- Classe prodotto: A
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 84 è stata sostituita dalla normativa ISO 1207. Esistono analogie limitate (Ø nominale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.