Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa piana con intaglio
Vite a testa piana con intaglio - 1
Vite a testa piana con intaglio - 2
Vite a testa piana con intaglio - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa piana con intaglio

DIN 85, acciaio inossidabile A2-70, grezzo

  • Norme: DIN 85
  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Classe di resistenza: 70
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo testa vite: Testa piatta
  • Tipo di attacco: Intaglio
  • Azionamento interno: SL
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: A

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 92

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
027110 16
M10 16 mm 20 mm 6 mm
100 pz.
027116 5
M1,6 5 mm 3,2 mm 1 mm
1000 pz.
027116 8
M1,6 8 mm 3,2 mm 1 mm
1000 pz.
02712 10
M2 10 mm 4 mm 1,3 mm
1000 pz.
02712 16
M2 16 mm 4 mm 1,3 mm
1000 pz.
02712 5
M2 5 mm 4 mm 1,3 mm
1000 pz.
02712 20
M2 20 mm 4 mm 1,3 mm
1000 pz.
02712 6
M2 6 mm 4 mm 1,3 mm
1000 pz.
02712 8
M2 8 mm 4 mm 1,3 mm
1000 pz.
027125 10
M2,5 10 mm 5 mm 1,5 mm
1000 pz.
027125 16
M2,5 16 mm 5 mm 1,5 mm
027125 12
M2,5 12 mm 5 mm 1,5 mm
027125 4
M2,5 4 mm 5 mm 1,5 mm
1000 pz.
027125 5
M2,5 5 mm 5 mm 1,5 mm
1000 pz.
027125 6
M2,5 6 mm 5 mm 1,5 mm
1000 pz.
027125 8
M2,5 8 mm 5 mm 1,5 mm
02713 12
M3 12 mm 6 mm 1,8 mm
1000 pz.
02713 16
M3 16 mm 6 mm 1,8 mm
1000 pz.
02713 18
M3 18 mm 6 mm 1,8 mm
02713 20
M3 20 mm 6 mm 1,8 mm
1000 pz.
02713 25
M3 25 mm 6 mm 1,8 mm
1000 pz.
02713 30
M3 30 mm 6 mm 1,8 mm
1000 pz.
02713 3
M3 3 mm 6 mm 1,8 mm
1000 pz.
02713 35
M3 35 mm 6 mm 1,8 mm
1000 pz.
02713 4
M3 4 mm 6 mm 1,8 mm
1000 pz.
02713 40
M3 40 mm 6 mm 1,8 mm
1000 pz.
02713 50
M3 50 mm 6 mm 1,8 mm
1000 pz.
02713 6
M3 6 mm 6 mm 1,8 mm
1000 pz.
02713 8
M3 8 mm 6 mm 1,8 mm
1000 pz.
027135 10
M3,5 10 mm 7 mm 2,1 mm
1000 pz.
027135 40
M3,5 40 mm 7 mm 2,1 mm
1000 pz.
027135 6
M3,5 6 mm 7 mm 2,1 mm
1000 pz.
02714 10
M4 10 mm 8 mm 2,4 mm
1000 pz.
02714 14
M4 14 mm 8 mm 2,4 mm
1000 pz.
02714 12
M4 12 mm 8 mm 2,4 mm
1000 pz.
02714 18
M4 18 mm 8 mm 2,4 mm
1000 pz.
02714 16
M4 16 mm 8 mm 2,4 mm
1000 pz.
02714 20
M4 20 mm 8 mm 2,4 mm
1000 pz.
02714 30
M4 30 mm 8 mm 2,4 mm
02714 40
M4 40 mm 8 mm 2,4 mm
500 pz.
02714 35
M4 35 mm 8 mm 2,4 mm
500 pz.
02714 5
M4 5 mm 8 mm 2,4 mm
1000 pz.
02714 45
M4 45 mm 8 mm 2,4 mm
500 pz.
02714 50
M4 50 mm 8 mm 2,4 mm
500 pz.
02714 6
M4 6 mm 8 mm 2,4 mm
1000 pz.
02714 60
M4 60 mm 8 mm 2,4 mm
500 pz.
02715 10
M5 10 mm 10 mm 3 mm
02715 12
M5 12 mm 10 mm 3 mm
500 pz.
02715 16
M5 16 mm 10 mm 3 mm
500 pz.
02715 20
M5 20 mm 10 mm 3 mm
500 pz.
02715 25
M5 25 mm 10 mm 3 mm
02715 35
M5 35 mm 10 mm 3 mm
200 pz.
02715 30
M5 30 mm 10 mm 3 mm
02715 40
M5 40 mm 10 mm 3 mm
200 pz.
02715 45
M5 45 mm 10 mm 3 mm
200 pz.
02715 55
M5 55 mm 10 mm 3 mm
200 pz.
02715 50
M5 50 mm 10 mm 3 mm
200 pz.
02715 6
M5 6 mm 10 mm 3 mm
500 pz.
02715 60
M5 60 mm 10 mm 3 mm
200 pz.
02715 70
M5 70 mm 10 mm 3 mm
200 pz.
02715 80
M5 80 mm 10 mm 3 mm
200 pz.
02715 8
M5 8 mm 10 mm 3 mm
500 pz.
02715 90
M5 90 mm 10 mm 3 mm
200 pz.
02716 10
M6 10 mm 12 mm 3,6 mm
02716 12
M6 12 mm 12 mm 3,6 mm
200 pz.
02716 16
M6 16 mm 12 mm 3,6 mm
200 pz.
02716 20
M6 20 mm 12 mm 3,6 mm
02716 25
M6 25 mm 12 mm 3,6 mm
02716 30
M6 30 mm 12 mm 3,6 mm
200 pz.
02716 35
M6 35 mm 12 mm 3,6 mm
100 pz.
02716 40
M6 40 mm 12 mm 3,6 mm
02716 50
M6 50 mm 12 mm 3,6 mm
200 pz.
02716 70
M6 70 mm 12 mm 3,6 mm
200 pz.
02716 75
M6 75 mm 12 mm 3,6 mm
100 pz.
02716 8
M6 8 mm 12 mm 3,6 mm
200 pz.
02718 16
M8 16 mm 16 mm 4,8 mm
100 pz.
02718 50
M8 50 mm 16 mm 4,8 mm
100 pz.
02718 60
M8 60 mm 16 mm 4,8 mm
100 pz.
02718 90
M8 90 mm 16 mm 4,8 mm
100 pz.
02718 80
M8 80 mm 16 mm 4,8 mm
100 pz.
02712 4
M2 4 mm 4 mm 1,3 mm
1000 pz.
027110 20
M10 20 mm 20 mm 6 mm
100 pz.
02712 12
M2 12 mm 4 mm 1,3 mm
1000 pz.
02713 14
M3 14 mm 6 mm 1,8 mm
1000 pz.
02713 5
M3 5 mm 6 mm 1,8 mm
1000 pz.
027135 20
M3,5 20 mm 7 mm 2,1 mm
20 pz.
02714 25
M4 25 mm 8 mm 2,4 mm
500 pz.
02718 20
M8 20 mm 16 mm 4,8 mm
200 pz.
02713 10
M3 10 mm 6 mm 1,8 mm
1000 pz.
02714 8
M4 8 mm 8 mm 2,4 mm
1000 pz.
027135 8
M3,5 8 mm 7 mm 2,1 mm
1000 pz.
02716 60
M6 60 mm 12 mm 3,6 mm
100 pz.
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
La normativa DIN 85 è stata sostituita dalla normativa ISO 1580. Sono presenti alcune analogie (Ø nominali M1.2, M2, M2.5 aggiunti | alcune altezze e diametri delle teste modificati | classe di resistenza 8.8 omessa).