Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa piana con intaglio
Vite a testa piana con intaglio - 1
Vite a testa piana con intaglio - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa piana con intaglio

Acciaio grezzo 4.8 DIN 85

  • Norme: DIN 85
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 4,8
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo testa vite: Testa piatta
  • Tipo di attacco: Intaglio
  • Azionamento interno: SL
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: A

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 15

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
004103 10
M3 10 mm 6 mm 1,8 mm
2000 pz.
004103 8
M3 8 mm 6 mm 1,8 mm
2000 pz.
004104 10
M4 10 mm 8 mm 2,4 mm
2000 pz.
004105 10
M5 10 mm 10 mm 3 mm
2000 pz.
004105 12
M5 12 mm 10 mm 3 mm
1000 pz.
004105 8
M5 8 mm 10 mm 3 mm
2000 pz.
004106 12
M6 12 mm 12 mm 3,6 mm
1000 pz.
004106 16
M6 16 mm 12 mm 3,6 mm
1000 pz.
004106 25
M6 25 mm 12 mm 3,6 mm
500 pz.
004106 50
M6 50 mm 12 mm 3,6 mm
200 pz.
004103 5
M3 5 mm 6 mm 1,8 mm
2000 pz.
004104 6
M4 6 mm 8 mm 2,4 mm
2000 pz.
004106 20
M6 20 mm 12 mm 3,6 mm
500 pz.
004103 6
M3 6 mm 6 mm 1,8 mm
2000 pz.
004104 8
M4 8 mm 8 mm 2,4 mm
2000 pz.
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
La normativa DIN 85 è stata sostituita dalla normativa ISO 1580. Sono presenti alcune analogie (Ø nominali M1.2, M2, M2.5 aggiunti | alcune altezze e diametri delle teste modificati | classe di resistenza 8.8 omessa).