Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8U, zincato a caldo
Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8U, zincato a caldo - 1
Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8U, zincato a caldo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8U, zincato a caldo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 37
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
  • Realizzata con filettatura sottodimensionata nella classe di tolleranza 6AZ (gioco della filettatura) prima dell'applicazione di una protezione superficiale (DIN EN ISO 10684)

  • La vite è conforme alla normativa ISO dopo il trattamento di zincatura a caldo

  • Non utilizzare con dadi aventi una filettatura con classe di tolleranza superiore. Questo potrebbe creare problemi di avvitamento fino a causare il danneggiamento o la rottura del giunto filettato.
Indicazione

La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014. Sono presenti alcune analogie (dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22).