Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN)
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN) - 1
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 54

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Codolo filettato ridotto secondo classe di tolleranza 6AZ (gioco della filettatura) prima dell'applicazione del rivestimento superficiale (DIN EN ISO 10684).

  • Le viti sono conformi alla normativa ISO dopo il trattamento di zincatura a caldo.

  • Le viti non devono essere utilizzate con dadi aventi una filettatura con classe di tolleranza superiore. Questo potrebbe creare problemi di avvitamento fino al cedimento del fissaggio
Indicazione

La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017. Sono presenti alcune analogie (dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22).