Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale

DIN 934, acciaio I8I, zincato a caldo

  • Normative: DIN 934
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: I8I
  • Superficie: Zincato a caldo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale DIN 934, acciaio zincato a caldo I8I (tzn)

Dado esagonale DIN 934, acciaio zincato a caldo I8I (tzn)

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale, altri

Dado esagonale, altri

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale per costruzione di contenitori sotto pressione (PED) ISO 4032, acciaio 25CrMo4

Dado esagonale per costruzione di contenitori sotto pressione (PED) ISO 4032, acciaio 25CrMo4

ISO 4032 steel 8 zinc plated with certificate 3.1

ISO 4032 steel 8 zinc plated with certificate 3.1

Dado esagonale ISO 4032, ottone nichelato (E2J)

Dado esagonale ISO 4032, ottone nichelato (E2J)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale ISO 4032, poliammide 6.6, naturale

Dado esagonale ISO 4032, poliammide 6.6, naturale

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 5-2, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 5-2, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale ISO 4032, ottone, grezzo

Dado esagonale ISO 4032, ottone, grezzo

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8

Dado esagonale, per la costruzione di contenitori a pressione DIN 934, acciaio inox A4

Dado esagonale, per la costruzione di contenitori a pressione DIN 934, acciaio inox A4

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 1.7709

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 1.7709

Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 8, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 8, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 12, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 12, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Dado esagonale, forma bassa DIN 936, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, forma bassa DIN 936, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10Z, zincato a caldo, per assiemi strutturali ad alta resistenza

Dado esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10Z, zincato a caldo, per assiemi strutturali ad alta resistenza

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4

Vite a testa esagonale con filettatura fino sotto testa

Vite a testa esagonale con filettatura fino sotto testa

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10

Spesso acquistato insieme a
Barra filettata, altri

Barra filettata, altri

Rondelle piane  Diametro esterno maggiorato

Rondelle piane Diametro esterno maggiorato

Disco di serraggio DIN 6796, acciaio per molle, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Disco di serraggio DIN 6796, acciaio per molle, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Vite a testa piana svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio inox A2

Vite a testa piana svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio inox A2

Spina cilindrica ISO 2338, acciaio (h8)

Spina cilindrica ISO 2338, acciaio (h8)

Barra filettata DIN 976, acciaio 8.8, forma A

Barra filettata DIN 976, acciaio 8.8, forma A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Rotoli carta

Rotoli carta

Detergente per freni

Detergente per freni

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L