Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I con rivest in zinco argentato (ZFSHL)
Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I con rivest in zinco argentato (ZFSHL) - 1
Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I con rivest in zinco argentato (ZFSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I con rivest in zinco argentato (ZFSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I rivestimenti zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per la realizzazione di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, macchine e attrezzature agricole e per tutti gli altri settori con requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



Resistenza alla corrosione ZFSHL:


  • Diametro ≥ M6 - 480 h*

  • Diametro ≥ M10 - 720 h*


  • * Valori indicativi: nessuna corrosione del metallo base in aree senza filettatura nei test in nebbia salina a norma DIN EN ISO 9227 NSS.


La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


  • Rivestimento zinco lamellare, colore argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.

  • Coefficiente di attrito stabilizzato nell'intervallo 0,09-0,14 μ grazie al rivestimento della superficie con particelle lubrificanti integrate