Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale con passo fine DIN 934, acciaio I10I, zincato, cromatato giallo (A2C)
Dado esagonale con passo fine DIN 934, acciaio I10I, zincato, cromatato giallo (A2C) - 1
Dado esagonale con passo fine DIN 934, acciaio I10I, zincato, cromatato giallo (A2C) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con passo fine DIN 934, acciaio I10I, zincato, cromatato giallo (A2C)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Indicazione

I dadi esagonali conformi allo standard DIN 934 non possono sostenere i carichi di prova secondo DIN EN ISO 898-2.


  • La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.


La normativa DIN 934 è stata sostituita dalla normativa ISO 4032/8673. Non ci sono analogie (Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 per filettatura standard | ISO 8673 per filettatura passo fine).