Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale con filettatura sinistrorsa DIN 934, acciaio I8I
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Base
- Classe di resistenza: I8I
- DIN: 934
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I dadi esagonali conformi allo standard DIN 934 non possono sostenere i carichi di prova secondo DIN EN ISO 898-2.
- La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.
La normativa DIN 934 è stata sostituita dalla normativa ISO 4032/8673. Non ci sono analogie (Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 per filettatura standard | ISO 8673 per filettatura fine).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.