Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dadi esagonali ORSY®, assortimento di 100

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dadi esagonali ORSY®, assortimento di 100

DIN 934, |8| acciaio zincato bianco (A2K).

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Assortimento con 1035 pezzi


  • 200 dadi esagonali, M3

  • 100 dadi esagonali, M4

  • 100 dadi esagonali, M5

  • 200 dadi esagonali, M6

  • 100 dadi esagonali, M7

  • 200 dadi esagonali, M8

  • 50 dadi esagonali, M10

  • 40 dadi esagonali, M12

  • 25 dadi esagonali, M14

  • 20 dadi esagonali, M16
Indicazione

I dadi esagonali conformi alla norma DIN 934 non possono sostenere i carichi di prova secondo DIN EN ISO 898-2.


  • La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.


La normativa DIN 934 è stata sostituita dalla normativa ISO 4032/8673. Non ci sono analogie (Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 per filettatura standard | ISO 8673 per filettatura passo fine).