Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dadi esagonali ORSY®, assortimento di 100
DIN 934, |8| acciaio zincato bianco (A2K).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Assortimento con 1035 pezzi
- 200 dadi esagonali, M3
- 100 dadi esagonali, M4
- 100 dadi esagonali, M5
- 200 dadi esagonali, M6
- 100 dadi esagonali, M7
- 200 dadi esagonali, M8
- 50 dadi esagonali, M10
- 40 dadi esagonali, M12
- 25 dadi esagonali, M14
- 20 dadi esagonali, M16
I dadi esagonali conformi alla norma DIN 934 non possono sostenere i carichi di prova secondo DIN EN ISO 898-2.
- La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.
La normativa DIN 934 è stata sostituita dalla normativa ISO 4032/8673. Non ci sono analogie (Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 per filettatura standard | ISO 8673 per filettatura passo fine).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.