Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, profilo piatto con passo fine
Dado esagonale, profilo piatto con passo fine - 1
Dado esagonale, profilo piatto con passo fine - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, profilo piatto con passo fine

DIN 936, acciaio, grezzo

  • Norme: EN 28675, DIN 936
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 20

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale x passo Altezza Azionamento esterno Classe di resistenza Numero UI
Prezzo/UI
031978 523
M52 x 3 24,7 mm SW80
1 pz.
031976 482
M48 x 2 18 mm SW75
10 pz.
031976 334
M33 x 3,5 14 mm SW50
25 pz.
031978 203
M20 x 1,5 9 mm SW30
100 pz.
031978 223
M22 x 1,5 10 mm SW32
100 pz.
031978 243
M24 x 1,5 10 mm SW36
50 pz.
031978 242
M24 x 2 10 mm SW36
50 pz.
031978 303
M30 x 1,5 12 mm SW46
50 pz.
031978 263
M26 x 1,5 12 mm SW41
100 pz.
031978 332
M33 x 2 14 mm SW50
10 pz.
031978 423
M42 x 3 16 mm SW65
10 pz.
031978 362
M36 x 2 14 mm SW55
10 pz.
031978 273
M27 x 1,5 12,4 mm SW41
100 pz.
031978 302
M30 x 2 12 mm SW46
50 pz.
031978 363
M36 x 3 14 mm SW55
25 pz.
031973081
M8 x 1 5 mm SW13 04
1000 pz.
031973123
M12 x 1,5 7 mm SW19 04
500 pz.
031973163
M16 x 1,5 8 mm SW24 04
200 pz.
031978 124
M12 x 1,25 7 mm SW19 04
500 pz.
031973143
M14 x 1,5 8 mm SW22 04
200 pz.
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
DIN 936 ritirato senza sostituzione. Sono presenti alcune analogie limitate (ritirato senza sostituzione | Raccomandazione: Uso di dadi conformi a ISO 4035 dal momento che sono pressoché identici in termini di dimensioni).