Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, profilo piatto con filettatura fine
Dado esagonale, profilo piatto con filettatura fine - 1
Dado esagonale, profilo piatto con filettatura fine - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, profilo piatto con filettatura fine

Acciaio zincato, passivato bianco (A2K) DIN 936

  • Norme: DIN 936
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 29

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale x passo Altezza Azionamento esterno Classe di resistenza Numero UI
Prezzo/UI
031939 3
M39 x 3 18,2 mm SW60
10 pz.
031920 15
M20 x 1,5 9 mm SW30
031922 15
M22 x 1,5 10 mm SW32
031924 15
M24 x 1,5 10 mm SW36
031930 15
M30 x 1,5 12 mm SW46
031924 2
M24 x 2 10 mm SW36
031933 15
M33 x 1,5 14 mm SW50
25 pz.
031930 2
M30 x 2 12 mm SW46
031936 3
M36 x 3 14 mm SW55
25 pz.
031936 15
M36 x 1,5 14 mm SW55
25 pz.
031942 15
M42 x 1,5 16 mm SW65
15 pz.
031942 3
M42 x 3 16 mm SW65
10 pz.
031945 15
M45 x 1,5 18 mm SW70
15 pz.
031927 15
M27 x 1,5 12 mm SW41
031927 2
M27 x 2 12 mm SW41
30 pz.
031948 3
M48 x 3 18 mm SW75
50 pz.
031936 2
M36 x 2 14 mm SW55
10 pz.
031928 15
M28 x 1,5 12 mm SW41
50 pz.
031910 1
M10 x 1 6 mm SW17 04
031912 1
M12 x 1 7 mm SW19 04
031916 1
M16 x 1 8 mm SW24 04
200 pz.
03198 1
M8 x 1 5 mm SW13 04
1000 pz.
0319902081
M8 x 1 5 mm SW13 04
1000 pz.
031918 1
M18 x 1 9 mm SW27 04
100 pz.
031912 15
M12 x 1,5 7 mm SW19 04
031912 125
M12 x 1,25 7 mm SW19 04
500 pz.
031914 15
M14 x 1,5 8 mm SW22 04
031918 15
M18 x 1,5 9 mm SW27 04
031916 15
M16 x 1,5 8 mm SW24 04
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
DIN 936 ritirato senza sostituzione. Esistono analogie limitate (ritirato senza sostituzione | Raccomandazione: Uso di dadi conformi a ISO 4035 dal momento che sono pressoché identici in termini di dimensioni).