Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Prigioniero con estremità filettata ≈ 1,25 d per la costruzione di contenitori a pressione DIN 939, acciaio inox A2/70
Prigioniero con estremità filettata ≈ 1,25 d per la costruzione di contenitori a pressione DIN 939, acciaio inox A2/70 - 1
Prigioniero con estremità filettata ≈ 1,25 d per la costruzione di contenitori a pressione DIN 939, acciaio inox A2/70 - 2
Prigioniero con estremità filettata ≈ 1,25 d per la costruzione di contenitori a pressione DIN 939, acciaio inox A2/70 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Prigioniero con estremità filettata ≈ 1,25 d per la costruzione di contenitori a pressione DIN 939, acciaio inox A2/70

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Prigionieri per la costruzione di serbatoi a pressione in conformità alle normative AD. I documenti del codice di buona pratica professionale AD 2000 sono creati dal "Gruppo di lavoro per recipienti a pressione".

Indicazione

Con certificazione TÜV. Soddisfa le condizioni del codice di buona pratica professionale AD 2000 W 7/2 (ex W2) in merito all'esenzione del certificato di prova 3.1 (secondo la DIN EN 10204). Vedere la scheda tecnica dei materiali VdTÜV 1253/4. Nella scheda VdTÜV 1253/4 sono elencati i produttori di viti e dadi ispezionati da un esperto dell'ente di supervisione tecnica tedesco (TÜO, Technical Supervisory Organisation).