Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per legno, DIN 95, ottone Testa goccia sego, con intaglio
Vite per legno, DIN 95, ottone Testa goccia sego, con intaglio - 1
Vite per legno, DIN 95, ottone Testa goccia sego, con intaglio - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per legno, DIN 95, ottone Testa goccia sego, con intaglio

DIN 95, ottone grezzo con intaglio

  • Azionamento interno: SL
  • Materiale: Ottone
  • Superficie: Grezzo
  • Tipo testa vite: Testa Goccia Sego
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 39

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Lunghezza filettatura (lg) Diametro testa Numero UI
Prezzo/UI
01403 10
3 mm 10 mm 6 mm 5,6 mm
200 pz.
01403 16
3 mm 16 mm 9,6 mm 5,6 mm
200 pz.
01403 20
3 mm 20 mm 12 mm 5,6 mm
200 pz.
01403 30
3 mm 30 mm 18 mm 5,6 mm
200 pz.
01403 35
3 mm 35 mm 21 mm 5,6 mm
200 pz.
01403 40
3 mm 40 mm 24 mm 5,6 mm
200 pz.
01403 45
3 mm 45 mm 27 mm 5,6 mm
200 pz.
014035 20
3,5 mm 20 mm 12 mm 6,5 mm
200 pz.
014035 30
3,5 mm 30 mm 18 mm 6,5 mm
200 pz.
014035 25
3,5 mm 25 mm 15 mm 6,5 mm
200 pz.
014035 35
3,5 mm 35 mm 21 mm 6,5 mm
200 pz.
014035 40
3,5 mm 40 mm 24 mm 6,5 mm
200 pz.
014035 45
3,5 mm 45 mm 27 mm 6,5 mm
200 pz.
01404 20
4 mm 20 mm 12 mm 7,5 mm
200 pz.
01404 25
4 mm 25 mm 15 mm 7,5 mm
200 pz.
01404 30
4 mm 30 mm 18 mm 7,5 mm
200 pz.
01404 35
4 mm 35 mm 21 mm 7,5 mm
200 pz.
01404 50
4 mm 50 mm 30 mm 7,5 mm
200 pz.
01404 40
4 mm 40 mm 24 mm 7,5 mm
200 pz.
01404 70
4 mm 70 mm 42 mm 7,5 mm
200 pz.
01404 60
4 mm 60 mm 36 mm 7,5 mm
200 pz.
014045 25
4,5 mm 25 mm 15 mm 8,3 mm
200 pz.
014045 35
4,5 mm 35 mm 21 mm 8,3 mm
200 pz.
014045 30
4,5 mm 30 mm 18 mm 8,3 mm
200 pz.
014045 70
4,5 mm 70 mm 42 mm 8,3 mm
200 pz.
014045 40
4,5 mm 40 mm 24 mm 8,3 mm
200 pz.
01405 25
5 mm 25 mm 15 mm 9,2 mm
200 pz.
01405 40
5 mm 40 mm 24 mm 9,2 mm
200 pz.
01405 35
5 mm 35 mm 21 mm 9,2 mm
200 pz.
01405 50
5 mm 50 mm 30 mm 9,2 mm
01405 60
5 mm 60 mm 36 mm 9,2 mm
200 pz.
01405 70
5 mm 70 mm 42 mm 9,2 mm
200 pz.
01405 80
5 mm 80 mm 48 mm 9,2 mm
200 pz.
01404 45
4 mm 45 mm 27 mm 7,5 mm
200 pz.
014035 16
3,5 mm 16 mm 9,6 mm 6,5 mm
200 pz.
014045 45
4,5 mm 45 mm 27 mm 8,3 mm
200 pz.
014045 50
4,5 mm 50 mm 30 mm 8,3 mm
200 pz.
01403 25
3 mm 25 mm 15 mm 5,6 mm
200 pz.
01405 30
5 mm 30 mm 18 mm 9,2 mm
200 pz.