Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine DIN 961, acciaio 10.9 zincato passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Significato della filettatura passo fine
- Un maggior numero di giri del filetto per una maggiore forza autobloccante rispetto alle viti con filetto standard
- Coppia di serraggio maggiore
- Un più ampio diametro della vite per una maggiore affidabilità
La normativa DIN 961 è stata sostituita dalla normativa ISO 8676. Sono presenti alcune analogie (Dimensione nominale aumentata | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.