Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa goccia sego svasata con intaglio
Vite a testa goccia sego svasata con intaglio - 1
Vite a testa goccia sego svasata con intaglio - 2
Vite a testa goccia sego svasata con intaglio - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa goccia sego svasata con intaglio

Acciaio inox A2 DIN 964

  • Norme: DIN 964
  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Classe di resistenza: 50
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo testa vite: Testa Goccia Sego
  • Tipo di attacco: Intaglio
  • Azionamento interno: SL
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: A

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 81

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
02905 35
M5 35 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 pz.
02905 40
M5 40 mm 9,2 mm 2,5 mm
02905 45
M5 45 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 pz.
02905 55
M5 55 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 pz.
02905 6
M5 6 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 pz.
02905 60
M5 60 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 pz.
02905 70
M5 70 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 pz.
02905 75
M5 75 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 pz.
02905 8
M5 8 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 pz.
02905 80
M5 80 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 pz.
02906 10
M6 10 mm 11 mm 3 mm
100 pz.
02905 90
M5 90 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 pz.
02906 12
M6 12 mm 11 mm 3 mm
100 pz.
02906 16
M6 16 mm 11 mm 3 mm
02906 20
M6 20 mm 11 mm 3 mm
029010 40
M10 40 mm 18 mm 5 mm
100 pz.
029025 10
M2,5 10 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 pz.
02903 18
M3 18 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 pz.
02904 30
M4 30 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 pz.
02904 12
M4 12 mm 7,5 mm 2,2 mm
02904 40
M4 40 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 pz.
02905 16
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
02905 65
M5 65 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 pz.
02906 50
M6 50 mm 11 mm 3 mm
100 pz.
02906 75
M6 75 mm 11 mm 3 mm
200 pz.
02903 14
M3 14 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 pz.
02908 70
M8 70 mm 14,5 mm 4 mm
50 pz.
02905 50
M5 50 mm 9,2 mm 2,5 mm
02904 6
M4 6 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 pz.
02906 25
M6 25 mm 11 mm 3 mm
02906 30
M6 30 mm 11 mm 3 mm
02901 3
M1 3 mm 1,9 mm 0,6 mm
500 pz.
029010 30
M10 30 mm 18 mm 5 mm
100 pz.
029010 35
M10 35 mm 18 mm 5 mm
100 pz.
02902 10
M2 10 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 pz.
02902 12
M2 12 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 pz.
02902 4
M2 4 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 pz.
02902 6
M2 6 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 pz.
02902 5
M2 5 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 pz.
02902 8
M2 8 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 pz.
02906 35
M6 35 mm 11 mm 3 mm
100 pz.
02906 40
M6 40 mm 11 mm 3 mm
100 pz.
02906 45
M6 45 mm 11 mm 3 mm
100 pz.
02906 60
M6 60 mm 11 mm 3 mm
02906 80
M6 80 mm 11 mm 3 mm
100 pz.
02908 16
M8 16 mm 14,5 mm 4 mm
100 pz.
02908 20
M8 20 mm 14,5 mm 4 mm
100 pz.
02908 25
M8 25 mm 14,5 mm 4 mm
100 pz.
02908 30
M8 30 mm 14,5 mm 4 mm
100 pz.
02908 40
M8 40 mm 14,5 mm 4 mm
100 pz.
02908 50
M8 50 mm 14,5 mm 4 mm
100 pz.
02908 60
M8 60 mm 14,5 mm 4 mm
50 pz.
02908 80
M8 80 mm 14,5 mm 4 mm
100 pz.
029025 5
M2,5 5 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 pz.
02903 10
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 pz.
029025 8
M2,5 8 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 pz.
02903 16
M3 16 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 pz.
02903 12
M3 12 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 pz.
02903 20
M3 20 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 pz.
02903 30
M3 30 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 pz.
02903 40
M3 40 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 pz.
02903 5
M3 5 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 pz.
02903 8
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 pz.
02903 6
M3 6 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 pz.
02904 10
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
02904 16
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
02904 18
M4 18 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 pz.
02904 25
M4 25 mm 7,5 mm 2,2 mm
02904 20
M4 20 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 pz.
02904 45
M4 45 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 pz.
02904 50
M4 50 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 pz.
02904 55
M4 55 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 pz.
02904 60
M4 60 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 pz.
02904 8
M4 8 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 pz.
02905 10
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
02905 100
M5 100 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 pz.
02905 12
M5 12 mm 9,2 mm 2,5 mm
02905 14
M5 14 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 pz.
02905 20
M5 20 mm 9,2 mm 2,5 mm
02905 25
M5 25 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 pz.
02905 30
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
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
La normativa DIN 964 è stata sostituita dalla normativa ISO 2010. Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | lunghezze delle filettature modificate | classe di resistenza 8.8 omessa | Ø nominale