Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Barra filettata con certificato di prova DIN 976-1, acciaio 10.9U, zincato a caldo
- Lunghezza: 1000 mm
- Normative: DIN 976-1
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 10.9U
- Superficie: Zincato a caldo
- Forma: A
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Colore di identificazione: Bianco perla RAL 1013
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le barre filettate sono realizzate con una filettatura sottodimensionata nella classe di tolleranza 6AZ prima dell'applicazione di una protezione superficiale. Queste barre filettate sono conformi alle normative ISO dopo la zincatura a caldo. Questo significa che sono adatte all'abbinamento con dadi zincati a caldo con tolleranza 6H.
Se necessario, le barre filettate vengono fornite con un "certificato di ispezione 3.1" secondo EN 10204. (Contattare un rappresentante di vendita a questo proposito).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.