Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Barra filettata
DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio, 12.9
- Lunghezza: 1000 mm
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 12.9
- Superficie: Base
- Forma: A
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dal diametro di filettatura M5, in alternativa all'indicazione della classe di resistenza, le barre possono essere contrassegnate su un'estremità (faccia) con i seguenti colori.
Acciaio 12.9 - Nero traffico RAL 9017
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.