Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Barra filettata

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Barra filettata

Acciaio 8.8 zincato bianco (A2K), DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, certificazione 3.1

  • Normative: DIN 976-1
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8.8
  • Superficie: Tipo zincato
  • Forma: A
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1, acciaio 10.9 zincato

Barra filettata DIN 976-1, acciaio 10.9 zincato

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata

Barra filettata

Barra filettata DIN 976, acciaio 8.8, forma A

Barra filettata DIN 976, acciaio 8.8, forma A

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Raccordo filettato DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco

Raccordo filettato DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Barra filettata con certificato di prova DIN 976-1, acciaio 10.9U, zincato a caldo

Barra filettata con certificato di prova DIN 976-1, acciaio 10.9U, zincato a caldo

Barra d'ancoraggio venduta al metro acciaio zincato

Barra d'ancoraggio venduta al metro acciaio zincato

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Barra filettata

Barra filettata

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Barra filettata

Barra filettata

Barra filettata DIN 976, acciaio inox A2-70, forma A

Barra filettata DIN 976, acciaio inox A2-70, forma A

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 10.9

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 10.9

Barra d'ancoraggio W-VI-A acciaio zincato

Barra d'ancoraggio W-VI-A acciaio zincato

Bullone esagonale con filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Bullone esagonale con filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Ancorante chimico PURE EPOXY WIT-PE 1000

Ancorante chimico PURE EPOXY WIT-PE 1000

Barra filettata, altri

Barra filettata, altri

Barra filettata DIN 976-1, ottone

Barra filettata DIN 976-1, ottone

Barra filettata, filettatura sinistrorsa

Barra filettata, filettatura sinistrorsa

DIN 976-1 acciaio 8.8 zincato, forma B

DIN 976-1 acciaio 8.8 zincato, forma B

Dado esagonale

Dado esagonale

Vite testa esagonale con filetto parziale, ASSIEME SB DIN EN 15048-1

Vite testa esagonale con filetto parziale, ASSIEME SB DIN EN 15048-1

Acciaio zincato 5.6 DIN 976-1 forma A

Acciaio zincato 5.6 DIN 976-1 forma A

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Barra filettata DIN 976-1, poliammide PA 6.6

Barra filettata DIN 976-1, poliammide PA 6.6

Raccordo filettato

Raccordo filettato

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Barra filettata, filettatura sinistrorsa, forma A DIN 976-1

Barra filettata, filettatura sinistrorsa, forma A DIN 976-1

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10Z, zincato a caldo, per assiemi strutturali ad alta resistenza

Dado esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10Z, zincato a caldo, per assiemi strutturali ad alta resistenza

Collari per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS

Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS

Raccordo filettato

Raccordo filettato

Rondella DIN 6340, acciaio zincato, blu passivato (A2K) per dispositivo di bloccaggio

Rondella DIN 6340, acciaio zincato, blu passivato (A2K) per dispositivo di bloccaggio

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Spina elastica a spirale, esecuzione pesante ISO 8748, acciaio

Spina elastica a spirale, esecuzione pesante ISO 8748, acciaio

Spesso acquistato insieme a
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite ASSY®plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite testa esagonale con filetto parziale, ASSIEME SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

Vite testa esagonale con filetto parziale, ASSIEME SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

Cacciavite TX con lama tonda

Cacciavite TX con lama tonda

Collare pesante per tubazioni

Collare pesante per tubazioni

Cacciavite isolato VDE, per esagoni incassati Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)

Cacciavite isolato VDE, per esagoni incassati Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)

Profilato in acciaio

Profilato in acciaio

Bussola a calza

Bussola a calza

E5 PRO S – Silicone acetato per uso sanitario

E5 PRO S – Silicone acetato per uso sanitario

Tappo di copertura Per viti/dadi a testa esagonale

Tappo di copertura Per viti/dadi a testa esagonale

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10

Portainserti magnetico

Portainserti magnetico

Fascetta di cablaggio

Fascetta di cablaggio

Sigillante MS - MULTI

Sigillante MS - MULTI

Bussola a rete in acciaio per sistemi a iniezione WIT

Bussola a rete in acciaio per sistemi a iniezione WIT

Nastro autoespandente multifunzione  VKP 3 PLUS

Nastro autoespandente multifunzione VKP 3 PLUS

Dado esagonale

Dado esagonale

Golfare femmina DIN 582, acciaio C15E, zincato, passivato bianco (A2K)

Golfare femmina DIN 582, acciaio C15E, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto resistente al taglio W-120 Level B

Guanto resistente al taglio W-120 Level B

Bit box, misura 3 33 pezzi

Bit box, misura 3 33 pezzi

Batteria a secco 6V Per lampeggianti stradali a LED

Batteria a secco 6V Per lampeggianti stradali a LED

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, altezza 1,5xd DIN 6330, acciaio 10

Dado esagonale, altezza 1,5xd DIN 6330, acciaio 10

Schiuma monocomponente per applicazione a pistola

Schiuma monocomponente per applicazione a pistola

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

Vite ASSY®plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Giunzione angolare Tipo A

Giunzione angolare Tipo A

Angolare di giunzione tipo A

Angolare di giunzione tipo A

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato