Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Dal diametro di filettatura M5, in alternativa all'indicazione della classe di resistenza, le barre possono essere contrassegnate su un'estremità (faccia) con i seguenti colori.
Acciaio 4.8 - Nessuna colorazione
Acciaio 8.8 - Giallo traffico RAL 1023
Acciaio 10.9 - Bianco perla RAL 1013
A2 - Verde traffico RAL 6024
A4 - Rosso fuoco RAL 3000
CuZn (ottone) - Nessuna colorazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.