Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2 - 1
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 45
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
Indicazione

Barre filettate realizzate in acciaio inossidabile austenitico con classe di resistenza A2-70 e diametro nominale della filettatura d≥ 5 mm, da identificare su una facciata come acciaio A2. In alternativa alla designazione specificata, le barre possono essere rese identificabili su un'estremità con il colore verde traffico (RAL 6024).