Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado a corona, esecuzione bassa con filettatura fine DIN 937, acciaio 5
- Tipo filettatura x diametro nominale x passo: M36 x 3
- Altezza: 29 mm
- Azionamento esterno: Ch55
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 05
- Superficie: Base
- DIN: 979
- Misura angolare: 60,79 mm
- Attacco chiave: 13,5 mm
- Passo: 3 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.