Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado a corona, esecuzione bassa
DIN 979, acciaio 05 zincato con passivazione ad alto spessore (VZD)
- Normative: DIN 979
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 05
- Superficie: Zincato, passivazione con alto spessore
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Tipo filettatura x diametro nominale: M48
- Altezza: 36 mm
- Azionamento esterno: Ch75
- Misura angolare: 82,60 mm
- Passo: 5 mm
- Attacco chiave: 18,20 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) priva di cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione a base di cromo trivalente.
Panoramica dei vantaggi:
- Alternativa ad A2C o A3C priva di cromo esavalente
- Resistenza termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.