Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado a corona, esecuzione bassa
Dado a corona, esecuzione bassa - 1
Dado a corona, esecuzione bassa - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado a corona, esecuzione bassa

DIN 979 acciaio 05, zincato cromatato giallo (A3C)

  • Norme: DIN 979
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 05
  • Superficie: Zincato giallo
  • Conformità ROHS: No
  • Tipo filettatura x diametro nominale: M22
  • Altezza: 18 mm
  • Azionamento esterno: SW34
  • Misura angolare: 37,29 mm
  • Passo: 2,5 mm
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
Cod. art. Norme Materiale Classe di resistenza Superficie Numero UI
Prezzo/UI
034599922
DIN 979 Acciaio 05 Zincato giallo
100 pz.