Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) DIN 980, acciaio 8, ramato (C2)
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) DIN 980, acciaio 8, ramato (C2) - 1
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) DIN 980, acciaio 8, ramato (C2) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) DIN 980, acciaio 8, ramato (C2)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 980 è stata sostituita dalla normativa ISO 7042. Sono presenti alcune analogie limitate (Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura passo fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12).