Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo)
Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) - 1
Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo)

DIN 980, acciaio 8, zincato bianco (A2K)

  • Norme: DIN 980
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8
  • Superficie: Zincato
  • Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio: Parte di serraggio completamente in metallo, 1 pz.
  • Funzione di bloccaggio: Dispositivo anti-perdita, serraggio
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Azionamento esterno Norme Numero UI
Prezzo/UI
036910
M10 10 mm SW17 DIN 980
036914
M14 14 mm SW22 DIN 980
036916
M16 16 mm SW24 DIN 980
036927
M27 27 mm SW41 DIN 980
25 pz.
036930
M30 30 mm SW46 DIN 980
25 pz.
036936
M36 36 mm SW55 DIN 980
50 pz.
03695
M5 5,1 mm SW8 DIN 980
036939
M39 39 mm SW60 DIN 980
5 pz.
03696
M6 6 mm SW10 DIN 980
03698
M8 8 mm SW13 DIN 980
036912
M12 12 mm SW19 DIN 980
036920
M20 20 mm SW30 DIN 980
036924
M24 24 mm SW36 DIN 980
036922
M22 22 mm SW32 DIN 980
100 pz.
03694
M4 4,2 mm SW7 DIN 980
036918
M18 18 mm SW27 DIN 980
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
La normativa DIN 980 è stata sostituita dalla normativa ISO 7042. Sono presenti alcune analogie limitate (Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura passo fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12).