Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo), filettatura fine DIN 980, acciaio, classe di resistenza 10, Zinco-Nichel (P3E)
Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo), filettatura fine DIN 980, acciaio, classe di resistenza 10, Zinco-Nichel (P3E) - 1
Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo), filettatura fine DIN 980, acciaio, classe di resistenza 10, Zinco-Nichel (P3E) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo), filettatura fine DIN 980, acciaio, classe di resistenza 10, Zinco-Nichel (P3E)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Protezione contro lo svitamento grazie alla deformazione del corpo del dado

Indicazione

La normativa DIN 980 è stata sostituita dalla normativa ISO 10513. Vi è una certa somiglianza limitata (Filettature M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 e M39×3 rimosse | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Filettatura standard inclusa nella normativa ISO 7042 | Classe di resistenza 5 rimossa | ISO 10513 valida per classi di resistenza 8, 10, 12).