Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 982 è stata sostituita dalla normativa ISO 7040. Sono presenti alcune analogie limitate (Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata a 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura passo fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.