Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale alto con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A4
Dado esagonale alto con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A4 - 1
Dado esagonale alto con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A4 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale alto con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10
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
Indicazione

La normativa DIN 982 è stata sostituita dalla normativa ISO 7040. Vi è una certa somiglianza limitata (Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata a 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10).