Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico)
Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) - 1
Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico)

Acciaio 8 DIN 982, zincato, passivato bianco (A2K)

  • Norme: DIN 982
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio: Parte di serraggio con anello in poliammide
  • Funzione di bloccaggio: Dispositivo anti-perdita, serraggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Azionamento esterno Norme Numero UI
Prezzo/UI
037110
M10 11,5 mm SW17 DIN 982
037114
M14 16 mm SW22 DIN 982
100 pz.
037120
M20 22 mm SW30 DIN 982
100 pz.
037116
M16 18 mm SW24 DIN 982
03714
M4 6 mm SW7 DIN 982
1000 pz.
037122
M22 25 mm SW32 DIN 982
50 pz.
03716
M6 8 mm SW10 DIN 982
03715
M5 6,3 mm SW8 DIN 982
03718
M8 9,5 mm SW13 DIN 982
037124
M24 28 mm SW36 DIN 982
50 pz.
037112
M12 14 mm SW19 DIN 982
037130
M30 32,1 mm SW46 DIN 982
25 pz.
037118
M18 20 mm SW27 DIN 982
100 pz.
03713
DIN 982

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
Cod. art. Cust. Mat. No.
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
La normativa DIN 982 è stata sostituita dalla normativa ISO 7040. Vi è una certa somiglianza limitata (Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata a 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10).