Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico)
Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) - 1
Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico)

Acciaio 8 DIN 982, zincato, passivato bianco (A2K)

  • Norme: DIN 982
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio: Parte di serraggio con anello in poliammide
  • Funzione di bloccaggio: Dispositivo anti-perdita, serraggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Azionamento esterno Norme Numero UI
Prezzo/UI
037110
M10 11,5 mm SW17 DIN 982
037114
M14 16 mm SW22 DIN 982
100 pz.
037120
M20 22 mm SW30 DIN 982
100 pz.
037116
M16 18 mm SW24 DIN 982
03714
M4 6 mm SW7 DIN 982
1000 pz.
037122
M22 25 mm SW32 DIN 982
50 pz.
03716
M6 8 mm SW10 DIN 982
03715
M5 6,3 mm SW8 DIN 982
03718
M8 9,5 mm SW13 DIN 982
037124
M24 28 mm SW36 DIN 982
50 pz.
037112
M12 14 mm SW19 DIN 982
037130
M30 32,1 mm SW46 DIN 982
25 pz.
037118
M18 20 mm SW27 DIN 982
100 pz.
03713
DIN 982
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
La normativa DIN 982 è stata sostituita dalla normativa ISO 7040. Vi è una certa somiglianza limitata (Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata a 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10).