Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), filettatura fine DIN 985, acciaio inox A4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
La normativa DIN 985 è stata sostituita dalla normativa ISO 10511. Esistono analogie limitate (Filettatura M7, M18, M22, M27, M33 e filettature con diametro nominale > M36 rimosse | Filettatura fine rimossa | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Classi di resistenza modificate in 04 e 05.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.