Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Canaula, forma aperta DIN 1480 (forma aperta), acciaio S235JR, zincato a caldo (TZN)
Canaula, forma aperta DIN 1480 (forma aperta), acciaio S235JR, zincato a caldo (TZN) - 1
Canaula, forma aperta DIN 1480 (forma aperta), acciaio S235JR, zincato a caldo (TZN) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Canaula, forma aperta DIN 1480 (forma aperta), acciaio S235JR, zincato a caldo (TZN)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9
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
  • M27 non standardizzato secondo la normativa DIN 1480

  • Prodotto per l'edilizia con marcatura CE.
Indicazione

Le canaule conformi alla norma DIN 1480 devono essere assemblate con le estremità saldate in conformità alle norme DIN 34828 con lo stesso materiale (S235JR). In questo caso, la capacità di carico delle canaule è sempre superiore a quella delle estremità saldate. Quando assemblate con pezzi di collegamento in altri materiali, in particolare materiali con una maggiore resistenza alla trazione, la capacità di carico delle canaule deve essere controllata separatamente.