Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dadi zigrinati, profilo basso
Dadi zigrinati, profilo basso - 1
Dadi zigrinati, profilo basso - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dadi zigrinati, profilo basso

DIN/WN 467, acciaio 5

  • Norme: DIN 467
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 5
  • Superficie: Grezzo
  • Forma: Basso
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Diametro esterno Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
0312310
M10 10 mm 36 mm 8 mm
100 pz.
031236
M6 6 mm 24 mm 5 mm
100 pz.
031235
M5 5 mm 20 mm 4 mm
500 pz.
031238
M8 8 mm 30 mm 6 mm
100 pz.
0312312
M12 10 mm 36 mm 8 mm
100 pz.
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
M12 non previsto dalla normativa DIN 467