Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di viti autofilettanti a testa cilindrica bombata
1778 pezzi in valigia 4.4.1. Acciaio, Delta Seal nero, impronta AW
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
Contenuto: 1778 pezzi
- 100 viti autofilettanti cad. 2,9 x 9,5 / 2,9 x 13 mm
- 100 viti autofilettanti cad. 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm
- 100 viti autofilettanti cad. 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- 100 viti autofilettanti cad. 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- 100 viti autofilettanti cad. 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 100 viti autofilettanti 5,5 x 16 mm
- 75 viti autofilettanti 5,5 x 25 mm
- 1 inserto cad. AW10 / AW20 / AW25
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.