Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La ghiera del raccordo monopezzo è già premuta contro la relativa asola dell'alberino.
Il raccordo è sempre dotato di una ghiera.
Notare che il raccordo monopezzo è ufficialmente approvato solo per tubi specifici.
- Montaggio facile e veloce
- Sempre la giusta combinazione
I raccordi DKO hanno un serraggio conico a 24°.
- Il raccordo SK è dotato di un cono esterno
- Sigillare con un o-ring/collegamento in metallo
Raccordo e dado serie S
- Raccordi L/S, tubi delle stesse dimensioni 6-12 mm
- Tubi di dimensioni diverse a partire da 12 mm
- La dimensione della filettatura della serie S è sempre maggiore di quella della serie L
- I raccordi e i dadi della serie S sono fisicamente più grandi
- Maggiore resistenza alla pressione
I raccordi DKO hanno una filettatura metrica M (filettatura millimetrica)
Il raccordo monopezzo è ufficialmente approvato solo per tubi flessibili.
I raccordi monopezzo sono stati testati/certificati per l'uso con tubi Bridgestone/Intertraco.
Le dimensioni di compressione ufficiali sono valide quando il raccordo monopezzo è collegato a un tubo Bridgestone/Intertraco.
I raccordi monopezzo non sono stati testati per l'uso con tubi Tekno/Premier.
Osservare le strisce sul manicotto e il contrassegno di tipo K o di tipo J sul raccordo monopezzo.
K: Progettato per un tubo flessibile in tessuto incrociato a due strati, dimensioni: 1/4 poll. = 04 e 3/8 poll. = 06.
I tubi flessibili con marcature di tipo J possono essere utilizzati sia in tubi flessibili in tessuto incrociato a due e tre strati, sia in tubi flessibili a spirale a quattro strati. Sono disponibili misure da 1/2 poll. = da 08 a 1 1/4 poll. = 20.
La resistenza di un manicotto di tipo K è notevolmente inferiore rispetto a quella di un manicotto di tipo J. Entrambi i tipi hanno le proprie tabelle che indicano i valori di compressione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.